TNS150610E ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ) TRUSCO 39542483 TNS150610E ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ) TRUSCO 39542483 TNS150610E ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ) TRUSCO 39542483

ノンスリップテープ(屋外用・幅広カットタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 39542483 品番 TNS150610E
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
はがれ防止のR加工を施しています。

エンジ テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)0.61 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm 砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム 使用場所屋外使用可 用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。 トラスコ品番359-6591 質量(g)500 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 テープ長さ(mm)610 特性耐水、耐油
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542517
2017-04-29
用途:
階段のすべり止め
有限会社 中金製麺所 様

貼りやすいのと、あらかじめ切ってあるので楽です。すぐに来て助かりました。

対象商品:
39542483
2015-08-26
用途:
住宅の階段の滑り止め及び玄関ポーチの滑り止めとして。

広幅なので用途が広がります。ノンスリップ製品として全く問題無い製品です。連続して張り進む場合に、角が丸いとぽちぽちと途切れたようにも見えるので、必ずしも角にアールを取る必要はないのでは?

対象商品:
39542517
2015-04-26
用途:
高所作業車の滑り止め
橋本車両 様

長さ、幅が適度で貼りやすくできています。

もう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする