ノンスリップテープ屋外用

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード39542605 品番TNS5010
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はテープ幅・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。

用途
一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
イエロー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm 砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム 使用場所屋外使用可 トラスコ品番359-6320 質量(g)500 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
注意
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399991
2026-01-29
用途:
厨房の滑り止め
南都創建 様 (建設業・工事業)

テープなので使い易く 貼り仕舞いなのでクールタイムが要らず手離れが良い

対象商品:
08400077
2025-10-02
用途:
バイクのハンドルグリップ滑り止めに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのハンドルグリップ滑り止めとして、接着剤代わりに使用しました。
接着剤だと思いの外滑ったり外す時が大変だったりしますが、この商品は全くありません。
屋外用なので耐久性も良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39542614
2024-09-10
用途:
外階段の滑落防止

コンクリート踏板の外階段に滑り止めとして使用。
アルミ箔基材の粘着テープの為被着材表面の粗いモノにも定着性が高い。
防滑素材は硬質の炭化ケイ素や酸化アルミニウム粒なのでハサミで切るのは不適。
カッターナイフで裏から軽く切込みを入れて表側に折り裂くことで切断できる。
今回は黒色を選択したが、防滑材の損耗・汚れの滞留状態を見て明色(黄色など)の利用も考えたい。

対象商品:
08399991
2024-03-05
用途:
玄関のスリップ防止
その他業種

マンションの玄関がスリップして転倒するという情報があり、ノンスリップテープを張りました。大変粘着力が強いと感じています。大変良い買い物をしたと思っています。

対象商品:
08399991
2023-05-31
用途:
滑り止め
医療・福祉・介護関連業

玄関タイルが雨天時滑りやすく、転倒防止策として使用。
タイルの色とテープの色を合わせたので、悪目立ちせず自然な仕上がりです。
貼って2週間ほど経ちますが問題なく使用できています。

対象商品:
39542587
2023-05-30
用途:
玄関外の滑り止め
その他業種

雨の日に滑りやすくなり玄関の外に使っています。がっちり貼り付くので安心できます。

対象商品:
39542334
2023-03-30
用途:
障害者通路タイルの滑り止め
大金工業 様 (建設業・工事業)

切りやすい、貼りやすい、滑らない!
とても良くできていると感じました。
改善点は特に見られないかなー、と、
個人的には思っています。

対象商品:
08400016
2022-05-14
用途:
メンテナンス
竹内サッシ工業 様 (建設業・工事業)

張った次の日に雨が降ったが剥がれなかったので良かった
滑り止めもしっかり滑らなかったのでまた必要なときはリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする