TNTS10010 透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO 39542693 TNTS10010 透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO 39542693 TNTS10010 透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO 39542693

透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39542693 品番 TNTS10010
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。
大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。
クリア テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力32N/25mm 砥粒酸化アルミニウム 使用場所屋外使用可 トラスコ品番359-6541 質量(g)900 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
玄関ポートのすべり止め
株式会社Re. 様 (建設業・工事業)

石素材の玄関に施工。透明なので違和感が全くなく仕上がりが美しい。滑り止め効果も満足できるものだった。

対象商品:
39542754
2021-11-26
用途:
外部のトイレ床に使用
建設業・工事業

滑らなくなります。
Pタイルに貼りましたが、多少、照明が当たると目立ちました。
機能としては問題ないです。

対象商品:
39542754
2020-10-28
用途:
クラッチペダルの滑り止めに

ペダルを平坦に均し、しっかり脱脂して貼り付けました。貼り付けると磨りガラス風の見た目になり目立たず。3ヶ月使っていますが剥がれてません。目的通り雨などで靴が濡れてても滑らず安心ですが、ヤスリのような素材のため靴の裏が削れてきました。いつも左足で踏み続けるので、左のみ。当然の結果なのですが、高価、大切な靴での使用はおすすめできません。

対象商品:
39542745
2020-10-19
用途:
玄関外階段の滑り止め用
製造業

玄関横の外階段が雨天時、滑りやすく購入しました。
透明なので階段の色と馴染んでおります。
剥がれ難くするため、別の強力接着剤を併用し貼り付けました。
貼り付ける際、テープの端がどうしても浮いてしまうため、
乾くまで養生テープで押さえました。
滑り止め効果があり、安全性が高まり、満足しております。

対象商品:
39542693
2020-06-09
用途:
正面玄関の雨天時の足元滑り防止
個人のお客様

玄関先タイル地のが雨天時滑って、危なく感じていました。しかし、この商品は透明なので、これまでの玄関の風貌も変わらず、見た目はひっそりと存在していますが、足元のグリップが効いているので、足元の感触は存在感ハンパないです。
屋外用なので、今のところは雨で濡れてもがっちりテープ全面、床面に貼りついています。

対象商品:
39542745
2019-12-21
用途:
滑りやすい箇所に施工
サービス業

外観も損なわれず、また、滑らなく安全性が高まり満足です。

対象商品:
39542727
2019-08-09
用途:
屋外タイルのすべり止めとして
製造業

しばらくは大丈夫でしたが、接着面の上で車両のタイヤとの摩擦で次第に捲れてきました。定期的に張替えが必要です。

対象商品:
39542745
2018-08-23
用途:
玄関磨き御影石すべり止め
不動産業

経年劣化は不明だが、貼付時は透明感等良好。滑り止め効果ありそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする