TNTS4040 透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO 39542736 TNTS4040 透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO 39542736 TNTS4040 透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ TRUSCO 39542736

透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 39542736 品番 TNTS4040
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。
大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
水や油で滑りやすい場所に。
みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。
クリア テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)0.04 テープ厚さ(mm)0.8 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力32N/25mm 砥粒酸化アルミニウム 使用場所屋外使用可 トラスコ品番359-9621 質量(g)200 タイプカットタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 テープ長さ(mm)40 特性耐水、耐油
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542736
2023-12-21
用途:
玄関へ
その他業種

母が滑らないように、玄関扉前のタイルに不規則に張りました。
雨の日がとても心配だったのですが、母自身も、靴の裏が引っ掛かって滑らなくなったのを感じてるとの事です。
ありがとうございました。

対象商品:
39542736
2022-10-01
用途:
玄関前大理石風の石の滑り止め
その他業種

透明で目立たなく、とてもよい感じです。
あとは耐久性ですが、今後じっくりと見ていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
39542736
2022-09-18
用途:
製品のすべり止め
株式会社キャラクター工房 様

無色透明で目立たずいいですね耐久性は使ってみて・・

1人が参考にしています
対象商品:
39542736
2021-08-26
用途:
大理石用に(店舗外通路)
不動産業

透明だと視覚的に邪魔にならず、細かな部分に貼りやすいです。
人通りが多い場所ですが、1ヶ月以上特に剥がれる様子もありません。

対象商品:
39542736
2020-11-11
用途:
雨のかかるところに貼ったタイルが滑りやすい
教育・研究機関

透明なので下のタイルの邪魔をしない。密に貼ったり疎に貼ったりが自由にできる。

1人が参考にしています
対象商品:
39542736
2020-05-19
用途:
玄関タイルの滑り止め
製造業

玄関タイルの滑り留めのために使用している。輸入タイルなので柄が目立たなくなるかと心配したが、実際商品を貼ってみると目立たなく自然であった。貼りつけるときは軍手などをしないと手を傷つける事もあるので注意。

1人が参考にしています
対象商品:
39542736
2020-08-14
用途:
玄関のタイルに滑り止めとして使用
製造業

玄関のタイル床面に滑り留めとして使用している。この商品を貼ってからは雨が降った時にも滑らなくなった

対象商品:
39542736
2020-04-05
用途:
玄関やパーキングの床・タイル面に滑り留めとして使用しております。
製造業

玄関やパーキングの床・タイル面に滑り止めとして使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする