下地処理剤シーラントN3K

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 39542797 品番 N3K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。

用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。 トラスコ品番367-9403 質量(kg)1 種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤 不揮発分36% 密度(g/cm3)0.84
注意
※所定用途以外に使用しないでください。
※注意事項及び使用方法をよく読み使用する。
※経時変化により塗布面が黄変することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542797
2023-09-06
用途:
滑り止めテープの下地
教育・研究機関

他の方も書かれていますが、粘度が非常に強いので刷毛では塗るのが難しいと思います。私はローラーを使用しましたが、数分後に2度塗りをしようと思いましがた、ねちょねちょになり、重ね塗りはできませんでした。たっぷり目に1度で塗る方が良いと思います。また1缶に入っている量が多いので、私は5mのテープを3本貼りましたが、沢山残ってしまいました。
もう少し少量のものがあるといいですね。保管期間は1年と書いてありました。

対象商品:
39542797
2021-11-26
用途:
屋外用の滑り止めシートの貼り付けに使用

滑り止めシートに粘着はついていますが、そのままだと粘着力に心配があり購入しましたが、シーラント剤を使用したので、屋外の為しっかりくっついてくれ安心しております。

対象商品:
39542797
2022-05-16
用途:
塗装下地として
マーサスペース工房 様 (建設業・工事業)

濃度が濃いので、シンナーにて希釈して使用の場合の比率を表示してほしい

3人が参考にしています
対象商品:
39542797
2020-11-27
用途:
システムキッチンの扉にダイノックシートを貼る
建設業・工事業

粘性の表示がなく 使用できなかった 素人にもわかる表示が欲しい

対象商品:
39542797
2014-04-22
用途:
ステンレス材 ノリタケノンスリップシート貼り
工房SUGIMURA 様

粘度が大きすぎ 刷毛にて塗布 表面凸凹に成り 一度シンナーにて除去 ローラーにて塗布 何とか施工出来ましたが

粘度を小さく できる限りさらさらに していただきたい 

又 少量の使用にも対応できる様 少量の容器で販売お願いしたいのですが・・・

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする