3M スリーエム スコッチ はってはがせるテープ 小巻

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39543147 品番811-1-18D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

貼ったものを傷めずにはがせて、テープの上から文字が書けます。
変質・変色の少ないテープです。
貼るとテープが目立たなくなりコピーをとってもほとんど影が出ません。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)15 仕様ディスペンサー付 トラスコ品番001-8660 材質【基材】アセテートフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工) 半透明 基材アセテートフィルム、マットフィニッシュ(つや消し加工) テープ厚さ(mm)0.051 粘着剤アクリル系粘着材(貼り、はがし自在) 環境対応汚染物質削減 巻芯径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76123047
2020-10-15
用途:
包装材料に使用。
大渡製菓舗 様

多少粘着部が残ることもあるが、まあまあきれいに剥げるので便利。これがないと、困ります。

対象商品:
39543131
2018-07-19
用途:
事務作業時
サービス業

普通のセロテープだとはがれにくく紙が破けてしまうので
メモを貼る時や商品に予約表を貼る時などに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39543131
2015-12-17
用途:
書類にメモ等を貼付ける

傷や後が残らず、貼って剥がせて、何度も使用でき必需品になっています。
もちろん、継続購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
39543131
2014-05-12
用途:
文書の訂正など
株式会社北海技研工業 様

特に問題点はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする