71133 トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし 王子ネピア シングルタイプ 39543393

トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし

(4件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(60ロール) 注文コード39543393 品番71133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リサイクルパルプ100%使用しています。
芯なしタイプです。
清潔にストックできる個包装タイプです。

タイプシングル 使用場所トイレ 種別芯なし 長さ(m)130 幅(mm)114 トラスコ品番381-4912 質量(kg)18.0(ケース) ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39543402
2018-08-04
用途:
トイレの備品
建設業・工事業

他に単価の安い商品もあったが、信頼できるブランドを選んでよかった。
紙質も柔らかくてその上しっかりしているので、快適なトイレタイムに貢献しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39543393
2016-05-05
用途:
寮で使っています
株式会社メイホーム 様 (サービス業)

個別包装で清潔で、紙も柔らかく使い心地が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39543402
2016-05-19
用途:
トイレでつかう

まあまあ

対象商品:
39543402
2015-03-16
用途:
トイレ使用時

個包装で衛生的で再生紙の割には使い心地も悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする