ガードナー
ガードナーの クリーンワイパー
ガードナーの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
LTKクリーンルームワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(150枚)
注文コード
39543506
品番
LTK2025TS09
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。
吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
シートサイズ(mm)
229×229(平判)
クラス
100
用途
クリーンルーム内の拭き取り作業に。
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
363-1028
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1.04
色
ホワイト
ISO規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当