スコッティ 片手でらくらくトイレットペーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100組×20箱) 注文コード39543743 品番29100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

片手で使えるBOXタイプのトイレットペーパーです。
厚手(3枚重ね)で吸収性能に優れています。

用途
手の不自由な方に。
外出時の携帯用に。
ホワイト シートサイズ(mm)214×214 ケース質量(kg)4.8 トラスコ品番380-8564 質量(kg)4.8 タイプトリプル シリーズスコッティ 使用場所トイレ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする