スリーボンド
スリーボンドの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
スリーボンドの ウェットティッシュ
スリーボンドの ボトルタイプ
TB6701D用 容器のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39543971
品番
TB6701D000
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
TB6701D専用の詰替用容器です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×180
質量(g)
100
用途
TB6701D専用ボトル。
トラスコ品番
375-9849
色
ホワイト
主成分
ポリエチレン(PE)、ポリカーボネート
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応