クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 39544233 品番 MK24HCP10P
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。

用途
粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。
クリーンルーム内の清掃に。
シートサイズ(mm)240×240 クラス100 トラスコ品番387-1878 材質ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm)0.56 ホワイト 質量(g)130 生地ニット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
製品クリーニング
グランツテクノワークス株式会社 様 (製造業)

抜群の安定感です.サイズも適当に使いやすいサイズです.
小型版もあるんで,用途によって使い分けたら良いかと思います

対象商品:
39544233
2022-05-26
用途:
時計修理

発塵がなく溶剤や油分の吸収が良くとても使いやすいクロスだと思います。 洗浄後の溶剤吸収、油膜取り、異物除去、工具のクリーニングなど便利に使っています。 これは手放せません。

1人が参考にしています
対象商品:
39544224
2014-08-15
用途:
半導体製造装置の部品清掃

清掃時クロスからの再付着が無く清掃が容易
メガネ拭きに使ったら今までのクロスよりクリア感がUP

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする