エリエール
エリエールの ウエス
エリエールの 紙ウエス
エリエールの カットタイプウエス
エリエールプロワイプソフトスーパーワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(132枚×36パック)
注文コード
39544321
品番
703130
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。
吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途
精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
色
ホワイト
トラスコ品番
378-3715
材質
パルプ
質量(kg)
11.6
タイプ
3枚重ねタイプ
シートサイズ(mm)
201×230(ポップアップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応