エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの ペーパータオル
エリエールペーパータオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200組×30パック)
注文コード
39544346
品番
703169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パルプ100%素材で厚みがあり、吸収性に優れています。
厚みがあるシートで吸収性に優れています。
用途
食品工場等の衛生的な場所での拭き取り作業に。
食材紙として。
シリーズ
エリエール
トラスコ品番
378-3740
質量(kg)
14.6
色
ホワイト
タイプ
中判
枚数
6000
シートサイズ(mm)
230×210
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39544346
703169
03893998
21001287
エリエールペーパータオルスマートタイプ ダブル 中判
エリエール
1ケース(50パック)
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)