エルフォーレ ペーパータオル ダブル

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(200組×30パック) 枚数6000 注文コード39544452 品番623043
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は枚数・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ミルクカートン(牛乳パック)配合で環境対応型のペーパータオルです。
ダブル(2枚重ね)のソフトタイプです。

タイプ中判 シートサイズ(mm)230×210 用途手拭き。 仕様2枚重ね トラスコ品番328-1655 質量(kg)12 ホワイト 枚数6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39544443
2024-01-27
用途:
手拭き用
自動車・二輪車・自転車関連業

中判を使用していたが、一度に何枚も取っている人を見かけた。男性の手には中判では物足りないと判明し、大判に。手さわりも良く吸水性もあり満足。

対象商品:
39544452
2022-01-19
用途:
トイレ、洗面台
サービス業

使い勝手が良い、複数人での
使用で清潔が保持出来るで
これからも使用します。

対象商品:
19619505
2021-09-14
用途:
手拭きに
サービス業

手洗い後の手拭きに使用しています。柔らかくて使いやすいです。

対象商品:
19619505
2021-05-23
用途:
普段使い
サービス業

普段は近所のスーパーで『スコッティペーパーふきん』を購入していますが、試しに購入。使用した感じは、ほぼ一緒。柔らかく、吸収も良く、それなりに丈夫。一枚物は意識的に全体を使おうと思わないとイマイチ吸収しない感じがするが、二枚重ね品は無意識に全体吸収してくれる。

対象商品:
19619505
2021-03-21
用途:
手洗い後に使用
医療・福祉・介護関連業

中判の大きさが丁度良く、吸収力と手触り感が満足です。

2021-01-26
用途:
手洗い後の拭き取り
医療・福祉・介護関連業

肌触りがよく、頻繁に手洗いをしても手を拭いた後に手荒れすることがありません。
とても品質が良いです。

対象商品:
19619505
2020-03-07
用途:
清掃時
その他業種

思ったより柔らかく、しっかりと水分を吸収してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする