日本ENJO
日本ENJOの ウエス
日本ENJOの マイクロファイバーウエス
マイクロスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39544617
品番
7633169
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超極細のマイクロファイバーが水だけで汚れを除去します。
取り除いた汚れが再付着しにくく、吸水性・速乾性に優れているため、ケバや拭き跡も残しません。
洗って何度でも使用可能です。
色
ブルー
用途
鏡、ガラス、ステンレス、家電、車、OA機器などの汚れ、手垢、油膜などに。
トラスコ品番
381-3037
材質
ポリエステル82%、ポリアミド18%
質量(g)
40
シートサイズ(mm)
380×380