PTX25113 ファーストオレンジ PERMATEX 39545615

ファーストオレンジ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(0.443L) 注文コード39545615 品番PTX25113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手に優しく、水の要らないハンドクリーナーです。
天然オレンジより抽出した非石油系生分解性ハンドクリーナー。アロエ、ラノリン、ホホバオイル等の成分を配合しているので手に優しくさわやかな香りで悪臭を消し去ります。生分解性なので環境に優しく無公害です。薬事法認可商品、化粧品登録商品です。

pH値7(中性) 主成分水、D-リモネン、軽石(スクラブ)、界面活性剤、保湿剤 用途油、グリース、タール、垢、土、インク、ペイント、接着剤などの取扱の際の手の汚れに。 トラスコ品番359-8683 質量(kg)0.50 容量(L)0.443 シリーズファーストオレンジ 液性中性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35153867
2015-06-12
用途:
自動車修理

オレンジのいい香りで、汚れもよく取れる。

対象商品:
35153867
2014-08-25
用途:
仕事で

とてもにおいもいいのでたいへんいいです。

対象商品:
39545615
2014-03-18
用途:
自動車整備

ざらざらの粒子が手のしわや指紋も奇麗に掻き出してくれるので、頑固な油汚れもスッキリ落ちます。付属しているブラシが固過ぎず爪の汚れもスッキリ奇麗になります。おすすめです。

対象商品:
35153867
2014-06-30
用途:
車両整備

泡立ちは殆ど無く伸びが少ない。
汚れ落ちは良いのですが上記の理由で多目に使ってしまいます。
使う前に手を濡らしておいた方が使う量が少なく済みます。
グリスなどの強い匂いも綺麗に落ちるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする