靴用除菌消臭スプレー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード39545685 品番TSPSHS420
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

足ムレの嫌な臭いを消臭します。
悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番383-1124 容量(mL)420
注意
※塗布面の汚れを落として十分に乾燥させた後、ボトルをよく振り20〜30cm程度離してスプレーしてください。スプレー後は十分に乾燥させてください。
※使用中および直後はライター等の着火は避けてください。
※火気および着火源のある場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
靴の消臭
製造業

さわやかな香りで、スプレーした直後でも濡れた感じがしないので、使いやすいです

対象商品:
39545685
2021-02-22
用途:
靴の消臭用
製造業

普段用の靴、レジャー用の靴に使用、使用時のスプレー後の臭いが無い商品を探していた
のでこの商品はスプレーした後の室内に残る臭いがないので臭いに敏感な人には
最適だと思います。
レジャー用の靴は、スプレー後直ぐに車に積んでおくので臭いが残らないのは良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39545685
2023-01-07
用途:
安全靴の消臭用

値段が手ごろで大容量なので長く持ちます。スペアを5本持っています。

対象商品:
39545685
2019-03-22
用途:
作業用シューズの消臭
サニー電子株式会社 様

ボーリング場の靴用スプレーと同じ匂いがします。
一度スプレーすれば、一週間ほど効果がありそうです。

対象商品:
39545685
2020-12-16
用途:
土建作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使用している安全靴に使用
確実に臭いが消されてる気がします。

対象商品:
39545685
2018-04-23
用途:
お客様用

お客様用作業靴のメンテナンスに購入し使用しています。匂いも良くすぐ乾くので重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
39545685
2018-06-12
用途:
梅雨時の靴の防臭

香りはボーリング場の貸靴にかけられているにおいがします。好き嫌いはあるのではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39545685
2016-10-22
用途:
生活全般
Artisan 様 (卸売・小売業)

安定して使いやすく使用頻度の多い我が家では重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする