ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディースカットソー 00122
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39547708
品番
00122-79
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ライトニットで仕上げたプルオーバーのカットソー。
動きやすく安心のチュニック丈です。
色
茶
サイズ
S
混率(%)
スムース(ポリエステル100)
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
87
アズワン品番
64-9066-12
色番
79
グリーン購入法
適合
性別
女性用