レディースカットソー 00122

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39547726 品番 00122-79
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ライトニットで仕上げたプルオーバーのカットソー。
動きやすく安心のチュニック丈です。

サイズL 混率(%)スムース(ポリエステル100) 肩幅(cm)37.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)67 機能ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)97 アズワン品番64-9066-14 色番79 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする