ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディースカットソー 00122
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39547753
品番
00122-72
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ライトニットで仕上げたプルオーバーのカットソー。
動きやすく安心のチュニック丈です。
色
ライトベージュ
サイズ
M
混率(%)
スムース(ポリエステル100)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
91
アズワン品番
64-9066-09
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
女性用