04905-08 女性用シャツ 04905 ボストン商会 39548058

女性用シャツ 04905

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ13
内容量1枚注文コード39548058品番04905-08
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

縦ピンタックがスマートなベルカラー。
衿、前身頃とカフスにピンタックをあしらいました。
第一ボタンを低めにすることで女性らしい印象がアップ。
水仕事に最適な五分袖です。

サイズ13混率(%)ブロード(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)39袖丈(cm)40着丈(cm)59バスト(cm)107色番08グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする