08920-08 半袖スタンドカラーシャツ 08920 ボストン商会 39548295

半袖スタンドカラーシャツ 08920

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード39548295品番08920-08
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。

サイズLL混率(%)ピケ(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)53袖丈(cm)25着丈(cm)78機能家庭洗濯可バスト(cm)118色番08グリーン購入法適合性別兼用ネック(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする