折込タブディスペンサー FD50

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39548521 品番FD50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。
テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。

適合テープ幅(mm)48 適合テープ外径(Φmm)(テープ)130 適合OPPテープ 材質スチール、ステンレス 仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番382-2745 幅(mm)101 高さ(mm)87 質量(g)500 奥行(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87 最大外径(mm)(テープ)130 最大テープ幅(mm)48
注意
※鋭い刃に注意

商品説明動画

3M(TM) 折込みタブディスペンサー FD50 〜テープ交換編〜
この動画は、1人が参考にしています。
3M(TM) 折込みタブディスペンサー FD50 〜通し方編〜
この動画は、1人が参考にしています。
3M(TM) 折込みタブディスペンサー FD50 〜メカニズム編〜
この動画は、1人が参考にしています。
3M(TM) 折込みタブディスペンサー FD50 〜使い方編〜
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:532533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39548521
2022-06-30
用途:
梱包作業

折り込まれたタブが折込部に挟まれて保持されるので、ビラビラせずに梱包作業性が上がりました。
なお、付属説明書や紹介ビデオではカッティング時は「まっすぐ下に押し切る」とありますが全く切れません。外箱の横に書いてあったスナップを利かせるようにすると割とうまく切れるようです。使っているのがScotchや3M製テープではないせいもあるかもしれません。

対象商品:
39548521
2015-01-06
用途:
クラフト紙による梱包

段ボールなどによる使用だったらまぁ、まぁの使い用だけど、平面の使用は、うまく折り込みが出来ず切れなくて使いにくい。
開発途中の 感じ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする