曜日別特売
TSD774 ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き) TRUSCO 39548713

 

TSD774 ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き) TRUSCO 39548713
TSD774 ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き) TRUSCO 39548713
TSD774 ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き) TRUSCO 39548713

ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード39548713品番TSD774
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。
親指一本でブレーキの調整ができます。

トラスコ品番389-4649材質ポリプロピレン(PP)質量(g)194適合サイズ3インチ紙管用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: パレット積みした製品にフイルムを巻く
製造業

フイルムの芯に差し込むだけで簡単に使用でき軽いので満足しています。

対象商品 : 39548713
2019-04-10
用途: 農作業
農・林・水産業

どうしても、一旦手を放してからの使用となるので、カット機能があれば良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39548713
2019-10-28
用途: ストレッチヒィルムで製品を保護するとき
有美和製造業

そもそも、止め具の部分がプラスチックで出来ている事が不思議で仕方がない?一番擦れて摩耗する所なのに、せめて鉄かそれに近いもので作らないと擦れてすぐにダメになってしまう。その結果、本体からホルダーがすぐに外れてしまい。ブレーキなんかもきかない。ただのホルダーというかジグ?みたいな物になる。少しというかかなりの改善をお願いしたい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 39548713
2018-09-23
用途: ラップ巻き
恩地冷蔵株式会社

手が痛くならないのでとても使いやすい。これは便利。もっと安ければなあ。

2が参考にしています
対象商品 : 39548713
2015-12-18
用途: ストレッチフイルム包装に

梱包用に使用便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 39548713
2014-11-14
用途: 梱包時

自分は、手が大きい為、チョット窮屈に感じる。
他の作業者は、使いやすいと評判が良い。

対象商品 : 39548713
2015-03-29
用途: パレット積みの荷物の養生。

以前使ってたホルダーは落としてしまい割れてしまったので・・・。
ブレーキの位置も昔の商品とは違うので使い勝手が少し・・・。
でも毎日使ってるのでだんだんと慣れてきました。
ストレッチフィルムもメーカーによって芯の口径が違うので使えないのもありました。
今はこのホルダーが無いと詐欺用がはかどりません。
落としたりして破損しない様に気を付けます。(^_^)/~

1が参考にしています
対象商品 : 39548713
2014-05-25
用途: パッレトでのパッキング作業

スムーズで手袋が引っかかることなく、ラッピング作業が楽になった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする