ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ピンタックシャツ ループ付 14210
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549774
品番
14210-81
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
フォーマルシーンに欠かせないウィングカラー。
プレーンな素材で、ピンタックタイプとノーマルタイプをご用意しました。
ジャケットや蝶タイなどと合わせれば正装コーデの完成です。
色
白
サイズ
13
混率(%)
フラットパレス(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
64
バスト(cm)
106
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
40