TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ビードタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
39550253
品番
TV130K
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
札やタックの固定用に使用できます。
用途
タック、札の固定に。
トラスコ品番
384-2312
材質
ナイロン66
長さ(mm)
143
幅(mm)
1.8
色
ナチュラル
質量(g)
128
規格
UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
49