曜日別特売
MKT50BBK フリーマジック結束テープ TRUSCO 39550271

MKT50BBK フリーマジック結束テープ TRUSCO 39550271
MKT50BBK フリーマジック結束テープ TRUSCO 39550271
MKT50BBK フリーマジック結束テープ TRUSCO 39550271

フリーマジック結束テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)50注文コード39550271品番MKT50BBK
参考基準価格(税別)¥19,510販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。
必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)

用途
角材・資材の簡易結束。
在庫品の固定。
幅(mm)50長さ(m)25耐荷重(kg)50付属品バックル25個トラスコ品番361-9656材質ポリエステル質量(g)800テープ厚さ(mm)2.5剪断強度(N/cm2)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39550296
2018-11-05
用途: 全ての物の整理、収納、運搬
ニッケン産業株式会社建設業・工事業

いかなる場面でも使用するため、長さを切って使えるのは、経済的にも優です。

対象商品 : 08401337
2015-05-07
用途: 移動箱の止めバンドとして

継続的の使用しています。
 輸送箱に使用するため、汚れが目立ちます。色の検討をお願いできればと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする