マジックテープ 糊付A側

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39551023 品番 TMAN2525W
参考基準価格(税別)¥13,740 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。

トラスコ品番361-9389 質量(g)375 用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。 材質ポリエステル 形状フック 幅(mm)25 厚さ(mm)2.1 タイプ粘着取付タイプ 長さ(m)25 粘着剤合成ゴム系(弱粘着) 剪断強度(N/cm2)10
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39551023
2013-12-26
用途:
弊社はイベントの設営業者です。システムパネルへのパネルの張り付けなどに使用します。
株式会社プランニング富士 様

低粘着性のマジックテープが必要でした。
非常に満足しています。
また、貴社の他の商品も興味深く見ています。
必要なものがあったら購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする