マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39551154 品番 TPD255MTSBK
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます
耐久性に優れており非常に長持ちします。
繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。

用途
部材・部品の仮止めに。
ダンボールケース(紙)の接合に。
産業用部材、建材などの固定に。
厚さ(mm)
(フック)2.1
(ループ)2.7
トラスコ品番389-7168 セット内容フック・ループ各5m入 材質ポリエステル 幅(mm)25 質量(g)408 長さ(m)5 粘着剤合成ゴム系(弱粘着) 粘着力弱粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39551163
2023-05-26
用途:
グラフィック取付

価格もリーズナブルで満足しています
特に改善点は無いと思います

対象商品:
39551163
2019-02-25
用途:
展示の設営
教育・研究機関

粘着が弱いので、展示でポスターを張るときに主に使っています。一巻きで年間分使えるので、非常に便利で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39551163
2020-04-30
用途:
パネル設置

オスメスを一緒が購買の際、安心なのですが、結局、イベントで使い回しをすると
パネル側に使用する片方だけいっぱい使用してしまうので、片方づつ買わないとダメだと反省しました。

対象商品:
57233304
2018-03-16
用途:
機器の補修用
サービス業

価格・品質・使いやすさ・において十分満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする