マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)10 長さ(m)1.5 注文コード39551461 品番MKT-1015-OR
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は幅・テープ幅・長さなど98種類から選べます 他の種類を見る

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。

オレンジ トラスコ品番361-9834 用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 幅(mm)10 質量(g)10 タイプ両面タイプ 長さ(m)1.5 耐荷重(kg)15/本(目安) テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
注意
※80℃以上の高温・日光に長時間当てたままの状態で放置しないでください。
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39551477
2026-03-03
用途:
マットレスの収納
ステンドグラスアトリエデシモーネ 様

オートキャンプに使う1800×750のマットレスを収納する時に使っています。これまではマットレスを巻いてから紐でまとめていましたが、マジックバンドにしてからは縛ったり程いたりする手間もなく、好みの長さにカットできるので大変重宝しています。

対象商品:
20770828
2024-04-27
用途:
サッカーゴールネットの留め具
その他業種

いつもサッカーゴールネットの留め具として使用しています。用途にはピッタリで重宝しているのですが、耐久性がイマイチなので頻繁に取り替えないといけません。耐候性のものは黒色しか見当たらないのですが白色はないのでしょうか?あれば試してみたいと思っています。良い情報があれば教えてください。

1人が参考にしています
2024-04-27
用途:
ゴールネットの留め具として使用
その他業種

サッカーのゴールネットの留め具として使用しています。
使いやすいのですが、やはり耐久性が低いので頻繁に付け替えないといけません。
耐候性のものは黒色しか見当たらないですが白色はありませんか?あれば試してみたいと思います。

対象商品:
20770654
2023-12-11
用途:
コンベアロールの連結に

駆動のないコンベアロールの連結に使用しています。滑らず厚みも薄く使いやすいので何年も愛用しています。

対象商品:
39551531
2023-09-13
用途:
電源コード類を束ねる際に使用
その他業種

コードの結束には、製品に付属しているビニール皮膜の針金を使用していたが、結束テープであれば、針金では束ねることができない太いコードでも、格段に速く確実に束ねることができる。

対象商品:
39551626
2023-10-18
用途:
小物を結束して片付ける時に

思ったより強力にひっつくので大満足です。出来ればもう少し幅の広いタイプもあると良いです。

対象商品:
20770453
2022-07-20
用途:
テーブル同士の結束
サービス業

ちゃぶ台同士の結束に使用しています。
机やちゃぶ台が離れずに配置できるので助かっています。

対象商品:
39551653
2022-05-26
用途:
コードを巻く時に
その他業種

ヘアードライヤーを購入して、コードを巻くマジックテープは付いていましたが最初に巻いていた様には出来ないので延長用に購入しました。両面式を選んで大正解でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする