マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)20 長さ(m)5 注文コード39551583 品番MKT-2050-BK
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・長さ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。

幅(mm)20 長さ(m)5 トラスコ品番361-9681 質量(g)50 用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安) テープ厚さ(mm)4 剪断強度(N/cm2)4.9
注意
※80℃以上の高温・日光に長時間当てたままの状態で放置しないでください。途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39551486
2021-02-04
用途:
マスクの固定
農・林・水産業

マスクで耳から血がにじむようになったので、適当な長さに切って、マスクの左右の耳掛け部分に回して、頭の後ろで固定するために購入。今現在は、以前に買った同様のテープを使っています、予備で買いました。今使っているのに比べれば、意外と柔らかく、さわり心地も良いですね。実際に使ってはいないので、やや満足の評価にさせていただきます。

対象商品:
39551486
2020-10-07
用途:
キャブタイヤケーブルを束ねたものを結束するのに使っています。
サービス業

保守用キャブタイヤケーブルを束ねて片付ける時に使っています、係合力はさほど強くはないように感じますがこのような使用であれば価格も安いし十分だと思います。

対象商品:
39551601
2020-08-29
用途:
収納、片付けなどに
製造業

必要な長さ大きさに好きに切って、接着面広くしたり、狭くしたりして接着力調整したり、アイデアで直感的に使うことができます。
もっと幅の有るのがあったらいいなと思います。

対象商品:
48936991
2018-04-11
用途:
割り箸程度の木材の簡易結束

安価な物と比べても結束強度が非常に弱い。
あと3ヶ所以上布テープで継ぎ足してありました。
端材の寄せ集めでこの金額は高い

5人が参考にしています
対象商品:
16266985
2017-08-10
用途:
貨物養生に使用
運輸・通信業

もうちょっと幅のあるタイプのマジックテープがあると良い。

対象商品:
39551583
2016-05-11
用途:
エアーホースを束ねてサービスカーに収納など
自動車・二輪車・自転車関連業

うちでは特殊車輌の工具のコードを束ねるのに使います。棚への整理に良いです。それぞれの機器に適した長さで切ることができ、また繰返し使えるので重宝しています。近々買い足しです。

対象商品:
39551583
2014-11-20
用途:
クライアントサーバシステムのパソコン等機器の配線を束ねるように購入

カットして自由に長さ調整ができ、また、結束のし直しも出来るので、必要に応じて再購入の予定です。

対象商品:
39551583
2014-03-14
用途:
ケーブルの結束

両面がポリエステルでくっつき度が強いのがおすすめ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする