マジックバンド超薄型

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)10 注文コード39551872 品番MKH1030B
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は幅・色など11種類から選べます 他の種類を見る

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。

材質
フック面:ポリプロピレン(PP)
ループ面:ナイロン
幅(mm)10 トラスコ品番389-7541 質量(g)8.7 用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R)) 長さ(m)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-12
用途:
巻図の輪ゴム代わりに

A1サイズの巻図を止めるときに輪ゴムを使用していたが、輪ゴムは劣化が早く、また紙を曲げてしまうことがあった。
この商品にしてから改善され、巻図の端から中央まで輪ゴムを移動させる手間もなくなり、大変好評である。

1人が参考にしています
対象商品:
39551897
2023-08-17
用途:
エアーホース巻取後の留め

エアーホースや電源ケーブルの巻取り後の留めに使っています。養生を使用していたのですが、時間経過でベタベタになり大変でした。こちらにしてからは、使いやすいです。

対象商品:
39551741
2022-12-13
用途:
コードの結束バンドの代わり 物をまとめる紐替わり

テスト的に購入目的は道具箱の箱の結束でしたが 色がオレンジで薄く 細幅 長さが自由に必要な長さで使用出来るので目的外に家庭内の物の結束に重宝しています
道具用には厚く幅の有る物を購入します

対象商品:
39551872
2022-06-09
用途:
ケーブル等束ねる為

サーバー設置関係に使用しております。
ケーブルの数がとにかく多いので、薄くしかしながら止め具合もしっかりしているマジック・・と言う事で、使用してみました。
安価なのに、かなり強力で薄井素材なので、非常に重宝しております。
今後も注文すると思います。

対象商品:
39551741
2022-04-10
用途:
ビニールカバーの固定
サービス業

ちょっと特殊な使い方で、70cmぐらいの長さで4本必要でした。
全部ほどいて、4つに折って切ろうとしたら、くっつきまくって大変なことになりました。(笑)
でもこれはスゴイ!ですね。
とにかく柔らかい。
吸着面の毛が短いので、手触りも良いです。
吸着力もしっかりしています。
剥がすのもそれほど苦ではありません。
100円ショップのマジックバンドはもう買いたくないですね。

対象商品:
39551732
2021-10-04
用途:
家電電源コードの整理、荷物の梱包

使いやすく、長さも調節自在なところが優れています。

対象商品:
39551732
2021-01-19
用途:
コードのまとめに

電源コードなどのまとめることに使います。ケーブルテレビのメンテナンスの方が使っているのを見て「こんなのあるんだ!」と新発見。早速買って使いましたがとても便利ですね。★

対象商品:
39551863
2020-11-23
用途:
測定機器の固定
大日通信工業株式会社 様

マジックテープでは材質が分からなかったは、実際ソフトで使い勝手が良かった

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする