マジロックセット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39551967 品番 TMRS25015BK
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。
湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。

長さ(m)0.15 トラスコ品番389-7125 質量(g)6.5 用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。 セット内容フック・ループセット 材質ポリエステル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.7 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
キャンピング用品に
株式会社ナンヨー 様 (製造業)

丈夫で使いやすいです。いつもありがとうございます。

対象商品:
39551942
2023-07-11
用途:
農業機械整備
農・林・水産業

色んなメーカーのマジック使って来ましたが、このヤツが一番良い!
特に強度性が最高!

1人が参考にしています
対象商品:
39551942
2022-02-20
用途:
消耗品
製造業

今までのマジックテープの中では張り合わせに一番強度が有ります。

対象商品:
39551951
2021-01-28
用途:
家庭用DIY
サービス業

マジックテープだけでなく両面テープの粘着力も強力で安心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39551942
2020-07-31
用途:
ベストの、壊れたジッパーの代わり

フック部分とループ部分の、半端ない、くっつき方に驚いたし、満足した。
裏の粘着テープ部分も、相当しっかり、表のくっつき方とほぼ同じくらい、くっつくのでいい。(この粘着力が弱いのを、かつて使ってしまったので)

対象商品:
39551942
2020-05-05
用途:
補修用
サービス業

マジックテープ面が強力と記載があったので購入させてもらいました。剥がすのにちょっと大変なくらい強力でびっくりしました。しっかりしたマジックテープだと思います。

対象商品:
39551942
2020-05-19
用途:
調査資材作成時
その他業種

好きな長さにカットでき、両面テープがついているので使い勝手が良かったです。

対象商品:
39551942
2019-10-10
用途:
ランダムサンダーのマジックテープ部分の修整
製造業

十分な吸着パワーでランダムサンダーのパット部分の修理ができ、十分な作業ができるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする