女性用シャツ 24226

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39552109 品番 24226-81
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

エレガントな胸のフリルが女性らしさを際立てます。
衿腰を少し立たせて格好よく着こなして。

サイズ09 混率(%)ピケ(ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)37 着丈(cm)63 機能防汚、速乾、クリーニング、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)96 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする