結束バンド タックタイ(定尺タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 39552545 品番 HLT3I-X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。

長さ(mm)305 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 用途電線、ケーブル固定、結束。 トラスコ品番381-5994 質量(g)40 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178 質量(g/袋)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39552563
2021-07-14
用途:
締め付け、束ねる
建設業・工事業

なかなか長いのが無くて、欲しいのが見つかりました。

対象商品:
39552581
2014-05-13
用途:
商品の結束の使用
株式会社センタートレディング 様

見た目も良く綺麗に纏まるので大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする