シンワ
シンワの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
シンワの 面ファスナー
シンワの 固定用
マジクロスH 強粘着剤付(ループ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39553245
品番
2A3UC2520W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。
広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
色
白
幅(mm)
25
トラスコ品番
366-6280
質量(kg)
0.62
剪断強度(N/cm
2
)
211
用途
産業資材や建材の固定。
種別
ループ
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2
タイプ
強粘着のりつきタイプ
長さ(m)
20
粘着剤
ゴム系
粘着力
強粘着