1K2LUC-501-W マジクロボンド(強粘着剤付) シンワ 39553324

1K2LUC-501-W マジクロボンド(強粘着剤付) シンワ 39553324
1K2LUC-501-W マジクロボンド(強粘着剤付) シンワ 39553324

マジクロボンド(強粘着剤付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)50長さ(m)1注文コード39553324品番1K2LUC-501-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。

用途
産業資材や建材の固定。
トラスコ品番366-6263種別A面仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)39タイプフック長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着力強粘着剪断強度(N/cm2)189
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39553306
2014-09-26
用途: 梱包ケースの留め

プラダンで梱包ケースを作るために、強度があるマジックテープを探していて試しに使ってみましたが、ポリプロピレンという接着しにくい材質にもしっかり着いてくれました。

3が参考にしています
対象商品 : 39553297
2014-07-04
用途: アウトドアスポーツ

粘着力が強力なので驚きました。貼る時に慎重に位置決めをしないと、剥がすのが大変です。

4が参考にしています
対象商品 : 39553315
2013-11-11
用途: イベント用製作物(プラスチック段ボールを使用した分解組立可能な立体物)

近隣のホームセンターで数種メーカーのものを購入してテストしたところ本品が最も要件を満たしていました。特に構造物への接着力は抜群です。
10m以上と要求数量が多いためこちらを利用させていただきました。迅速な対応感謝いたします。
希望として本品の幅100㎜の取り扱いがあれば助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 39553297
2013-12-24
用途: 器具の固定
建設業・工事業

オス・メスのセット販売があればいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39553324
2013-01-20
用途: プラスチック板の垂直固定

初購入でしたが〈マジクロボンド〉と検索した場合、画像同一品が2つ表示され、どちらがA面でB面か、つまり接着受け側と接着つけ側の記載がないように思われるため追加していただけると今後同じ混乱も起きにくいと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする