曜日別特売
TPE50500VI PEカラー平テープ TRUSCO 39553717

PEカラー平テープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード39553717品番TPE50500VI
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

耐候性がよく強力な平状テープです。

用途
材木の結束や一般荷造りの結束に。
応援用ポンポン等に。
太さ(Φmm)50長さ(m)500材質ポリエチレン(PE)質量(g)450トラスコ品番360-6899
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39553744
2022-04-29
用途: 農作業に
農・林・水産業

畑の野菜作りで使用しましたが、わりと長持ちしてくれました。

対象商品 : 39553717
2014-09-02
用途: 数種類ある製品の種別

色がとてもきれいで、厚みも充分にあって使いやすいです。
ただ、値段がちょっと高めです。

対象商品 : 39553701
2017-08-24
用途: 測量範囲確定ラインの割り出し
鈴木事務所サービス業

以前のものたろうテープは安かったが、薄かったので
梱包には良いが、私の使用目的には駄目でした。
この商品はまだ使用してないが大分丈夫そうで一度使って良かったらリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする