PPテープ

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39553805 品番 TPP-50300R
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
太さ(Φmm)50 長さ(m)300 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)240 用途一般荷造り、梱包結束に。 トラスコ品番360-6937

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
コピー用紙廃棄の際束ねるため
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

しっかりした、必要十分のポリプロピレンテープ。標記作業に問題なく使えます。

2025-05-28
用途:
便利
その他業種

古新聞を捨てるときに使っています。
長いので1玉購入すれば当分使えます。

2025-12-03
用途:
梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包に使用しました。いたって普通の物です。可でもなく不可でもなく・・・。

対象商品:
39553771
2023-11-17
用途:
梱包用
株式会社南里製作所 様

テープは取り出しやすく使いやすいです。
カットする時に少しほつれてても問題ない強度で使用できます。
長さもたっぷりあるのでコスパ良いと思います。

対象商品:
39553771
2023-01-19
用途:
雑誌、資料などの纏め
その他業種

どうしても、切り口が、ささくれ・バラバラになってしまう。初めてこちらで購入させていだだいた。まだ使用していないが期待しています。

対象商品:
39553771
2022-01-13
用途:
家庭用

古新聞やダンボールの廃棄時に使用しています、便利!

対象商品:
39553771
2021-10-17
用途:
包装に使用
不動産業

新聞・ミックスペーパー等の資源ごみを縛る時に使用。消耗品なので追加購入しました。

対象商品:
39553814
2021-08-10
用途:
段ボールをまとめる際に
製造業

段ボールや新聞を縛ってまとめる際に使用してます。
少し弱いので直ぐにけばけばします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする