PSロープ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39553857 品番 TPS-4300
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

溶着品なので、切り口がほぐれません。

用途
一般産業等の結束に。
一般荷造り等に。
太さ(Φmm)4 長さ(m)300 材質ポリプロピレン 質量(g)800 種類3本撚り トラスコ品番360-7003

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
紙類の結束

新聞紙、段ボール等資源として出す時結束したした方が業者さんも助かるとの事。太さ強さも適してると思う。

対象商品:
39553841
2023-05-16
用途:
農作業
その他業種

はじめて購入したが、満足できるか不安である。ほどけないのが特徴だが試してみたい。

対象商品:
39553841
2022-02-05
用途:
段ボール箱の荷造り。
錦城護謨株式会社 様

端部の紐が取り出しやすく、絡まないので快適です、10s程度の荷物の入った段ボール箱の補強で十字掛けしていますが強度は十分有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
39553857
2022-01-17
用途:
荷造り用ヒモ
製造業

前回、使用していたヒモより強度があり、重量のあるものを手にさげて運ぶのに、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39553866
2020-09-24
用途:
梱包用

しっかりしていると思います。また、無くなったらリピですね。

対象商品:
39553841
2019-02-11
用途:
店舗での梱包
蔭山利兵衛商店 様 (卸売・小売業)

小巻でつかいやすい。紐がでているところもだしやすかった

対象商品:
39553841
2021-01-22
用途:
梱包
その他業種

商品についてはとくに不満はありませんが
注文してから配達されるまで 10日かかりました。

対象商品:
39553841
2019-01-15
用途:
箱を縛る。
農・林・水産業

使用していた紐が販売終了になったので試しに購入しました。
使えるのでまた、注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする