ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
NEOエコテープ玉巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39553911
品番
M1492
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
PP廃材を100%使用したリサイクル品です。
太さ(Φmm)
80
長さ(m)
150
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
220
用途
一般荷造り、結束。
トラスコ品番
342-0931
エコマーク認定
認定
巻種類
玉巻きタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
6118048
再生材使用
使用