ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39554383
品番
VMP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
緑の糸印が約1m間隔に入っています。
箱入りの為、ロープが汚れません。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
4.2
種類
3ツ打ち
包装形態
箱
用途
各種結束。
トラスコ品番
367-7974
RoHS指令(10物質対応)
対応