PRX-7 ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク 白色 39554471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニロンロープ(金剛打タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)3 注文コード39554471 品番PRX-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,428
この商品は線径など10種類から選べます 他の種類を見る

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

長さ(m)300 質量(kg)1.79 線径(Φmm)3 用途各種結束、テント・タープ用など。 トラスコ品番370-9043 材質ビニロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39554471 PRX-7 86329363 RX-7 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 1巻(300m) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする