ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
ビニロンロープ(金剛打タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
5
注文コード
39554496
品番
PRX-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,858
この商品は
線径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
長さ(m)
200
色
白
質量(kg)
2.81
線径(Φmm)
5
用途
各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番
370-9060
材質
ビニロン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39554496
PRX-9
86329381
RX-9
クレモナ金剛打ロープ
ユタカメイク
1巻(200m)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました