ユタカメイク
ゴムバンド(ループ)金具付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
注文コード
39554602
品番
TT-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ループ(輪)状のゴムバンド
用途
シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約1.5~2.5
折径(cm)
約30
材質
再利用タイヤチューブ
トラスコ品番
367-7869
色
黒
高さ(mm)
25
質量(g)
67
金具
ループ状
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。
中間フック金具付き