ユタカメイク
ゴムロープ(広口フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39554663
品番
TT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途
各種荷押さえやシート張りなど
幅(mm)
20
長さ(m)
2
厚さ(mm)
約1.5~2.5
材質
再利用タイヤチューブ、スチール
仕様
広口フック
トラスコ品番
367-7702
色
ブラック
高さ(mm)
30
質量(g)
135
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。