PRN7 ナイロンロープ16打タイプ ユタカ 白色 39554812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンロープ16打タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)3 注文コード39554812 品番PRN7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,968
この商品は線径など6種類から選べます 他の種類を見る

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途装飾用、ネット用、リード用等。 トラスコ品番370-8837 材質ナイロン 種類16打(ブレード) 長さ(m)300 線径(Φmm)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39554812 PRN7 86329634 RN7 ナイロンロープ16打ドラム ユタカメイク ナイロンロープ16打ドラム ユタカメイク 1箱(300m) 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする