ユタカ
ユタカの ロープ、ヒモ
ユタカの ナイロンロープ
ナイロンロープ16打タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
6
注文コード
39554837
品番
PRN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,398
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
装飾用、ネット用、リード用等。
トラスコ品番
370-8829
材質
ナイロン
色
白
種類
16打(ブレード)
長さ(m)
200
線径(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39554837
PRN10
86329661
RN10
ナイロンロープ16打ドラム
ユタカメイク
1箱(200m)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました