ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ 3つ打タイプ ドラム巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
12
注文コード
39554846
品番
PRS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,984
この商品は
線径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
長さ(m)
100
材質
ポリエステル
色
白
トラスコ品番
370-8870
線径(Φmm)
12
用途
各種結束、テント・タープ用など。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39554846
PRS6
86330316
RS6
ポリエステルロープドラム巻
ユタカメイク
1箱(100m)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました