※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ 3つ打タイプ ドラム巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
4
注文コード
39554864
品番
PRS8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,206
この商品は
線径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
色
白
トラスコ品番
370-8896
線径(Φmm)
4
用途
各種結束、テント・タープ用など。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39554864
PRS8
86330343
RS-8
ポリエステルロープ ドラム巻
ユタカメイク
1巻
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました